Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Relaxdays 10027258 Schmuckkästchen Glas, Kunstleder (PU), Samt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192659
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025924300
EAN/GTIN:
     4052025924300
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Sie haben die Nase voll, ständig die passende Sonnenbrille oder Ihre Lesebrille zu suchen. Dann bietet dieser Brillenschrank die perfekte Lösung. In dem oberen Fach und der herausnehmbaren Schublade können je 6 Brillen stilvoll aufbewahrt werden. Innen sind die Fächer der Brillenvitrine mit Samt versehen, was Kratzer auf den Brillen verhindert. Zudem ist das obere Fach verschließbar. Gefertigt aus hochwertigem Kunstleder, sieht die Brillenschatulle auf der Kommode oder im Regal dekorativ aus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schmuckkästchen/Beutel/Organizer-Typ
Schmuckkästchen
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Material
Glas, Kunstleder (PU), Samt
Verschließbar
Ja
Design
Anzahl von Fächern
12
Material innen
Stoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.