| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113192660 Herst.-Nr.: 4052025375782 EAN/GTIN: 4052025375782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das große Pflanzenregal schafft den nötigen Platz, um Deine geliebten Zimmerpflanzen dekorativ zu präsentieren. Ob Blumen- oder Pflanztopf, Trockenblumen oder Dekoartikel, auf den 6 geräumigen Stufen kommen Deine Arrangements bestens zur Geltung. Mit ihrem natürlichem Design aus Bambus überzeugt die Pflanzentreppe im Wohn- und Schlafzimmer. Bei Bedarf kann das Regal dank der 4 Rollen leicht verschoben werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 950 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 360 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 790 mm | Merkmale | Produkttyp | Stufiger Pflanzenständer | ![](/p.gif) | Material | Bambus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Natürlich | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Indoor | ![](/p.gif) | Anzahl der Regale | 6 Regale |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |