Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Relaxdays 10038551 Regalboden Freistehend Eisen, MDF-Platten, Holz Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192764
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025385514
EAN/GTIN:
     4052025385514
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das Bücherregal aus stabilem MDF und schwarzem Metall im Industrial Stil ist der ideale Blickfang für Ihr Wohnzimmer. Die edle Holzoptik wertet jeden Raum auf. Beeindrucken Sie Ihre Gäste durch die vielen Möglichkeiten zur Dekoration. Oder Sie nutzen das Regal dank des praktischen Stauraums und den zwei Schubladen im Arbeits- oder Schlafzimmer. Auf den fünf Ebenen finden Bücher, Pflanzen und Deko ihren Platz und können schön präsentiert werden. Bringen Sie mit diesem Standregal den schicken industriellen Stil in Ihre Wohnung. Die perfekte Kombination aus Eleganz und Funktion für zuhause.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
1600 mm
Gewicht
14800 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Eisen, MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Empfohlene Platzierung
Universal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Anzahl
1
Anzahl der Regale
4 Regale
Montage erforderlich
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.