Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Relaxdays 10043765 Schmuckkästchen Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192830
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025979997
EAN/GTIN:
     4052025979997
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Mit diesem Schmuck-Organizer bewahrst Du Deine liebsten Schmuckstücke geordnet und übersichtlich auf. Die unterschiedlich großen Fächer bieten Dir viel Stauraum für bis zu 6 Uhren, 12 Paar Ohrstecker und mehr - So finden Ringe, Halsketten, Armbändern oder Manschettenknöpfen ihren Platz im Schmuckkasten. Dabei bietet der weiche Bezug der Schmuckbox Schutz vor Kratzern. Mit dem eleganten Design in Lederoptik wird der Schmuckbehälter zu einem tollen Hingucker auf Deinem Schmink- und Frisiertisch.
Weitere Informationen:
Design
Eingebauter Spiegel
Ja
Material innen
Stoff
Ringrollen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Schmuckkästchen
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle, MDF-Platten, Kunststoff
Verschließbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.