Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Asustor AS5402T NAS & Speicherserver Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113193676
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS5402T
EAN/GTIN:
     4710474831494
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.9 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.71 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1710 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Zahl der Benutzer
4096 Benutzer
Geräuschpegel
18.6 dB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützter Browser
FireFox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Systemprotokoll
Ja
Gemeinsamer Ordner
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
14
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA
Software
Installiertes Betriebssystem
ADM
Version des Betriebsystems
4,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
8192 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: nas 3,5", storage server, asustor nas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,50*
€ 440,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,03*
€ 440,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.