Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ / 4-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ / 4-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Netzwerk-Switch-Modul
HPE Aruba 20-port 10/100/1000BASE-T PoE+ / 4-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ MACsec v3 zl2 Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113193709
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9991A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Switch-Modul
poe switch
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.6 mm
Tiefe
206.5 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
940 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
24
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.955,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.984,42*
€ 3.551,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.981,48*
€ 3.547,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.967,17*
€ 3.530,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.958,85*
€ 3.521,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.955,29*
€ 3.516,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.