| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113194873 Herst.-Nr.: 768/20-31-20 EAN/GTIN: 4006381590044 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Farben | 20 Farben | | Schreibfarben | Gemischte Farben | | Spitze Weite | 5 mm | | Spitze 2 Breite | 1 mm | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Gehäuseform | Rund | | Cap-Off-Tinte | Ja | | Cap-Off-Zeit | 12 h | | Geruchlos | Ja | | Tintentyp | Tinte auf Wasserbasis | | Belüftete Kappe | Ja | | Ursprungsland | Malaysia | | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 23 mm | | Verpackungstiefe | 325 mm | | Verpackungshöhe | 190 mm | | Paketgewicht | 615 g | Lieferumfang | Aufbewahrungsbox | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |