Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 MAX Filzstift Braun 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Braun 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Braun 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Braun 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Braun 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 MAX Filzstift Braun 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113195124
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/75-1
EAN/GTIN:
     4006381569934
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
1 Farben
Schreibfarben
Braun
Spitze Weite
5 mm
Spitze 2 Breite
1 mm
Produktfarbe
Braun
Gehäuseform
Rund
Cap-Off-Tinte
Ja
Cap-Off-Zeit
12 h
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Belüftete Kappe
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
15 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.