Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113198979
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSF256GX3B3U
EAN/GTIN:
     4711378425314
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.