Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Patriot Memory Xporter 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113198988
Hersteller:
     Patriot Memory
Herst.-Nr.:
     PSF128GX3B3U
EAN/GTIN:
     4711378425307
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Linux 2.4, Mac OSX 10.6
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
20 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.