| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113210983 Herst.-Nr.: 18728 EAN/GTIN: 4250197187282 |
| |
|
| | |
| Das 4-Pin auf 4x 4-Pin Y-Splitter Kabel von Alphacool ist eine hochwertige Lösung, um mehrere PWM-Lüfter einfach über das Mainboard anzuschließen und zu steuern, ohne dass ein separates Lüftersteuerungs-HUB benötigt wird. Dieses Kabel ist ideal, um die begrenzte Anzahl von Mainboardsteckplätzen für diese Art von Lüftern zu erweitern. Durch das hochwertige Sleeving bietet das Kabel zusätzlichen Schutz, Stabilität und eine längere Lebensdauer. Das Kabel wird in verschiedenen Längen angeboten.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | RGB-Splitterkabel | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Weiß | | Ventilator-Anschluss | 4-polig | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| |