Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18729 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18729 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18729 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18729 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18729 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113211167
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18729
EAN/GTIN:
     4250197187299
Suchbegriffe:
Komponent
Das 4-Pin auf 4x 4-Pin Y-Splitter Kabel von Alphacool ist eine hochwertige Lösung, um mehrere PWM-Lüfter einfach über das Mainboard zu steuern, ohne dass ein separates Lüftersteuerungs-HUB benötigt wird. Dieses Kabel ist ideal, um die begrenzte Anzahl von Mainboardsteckplätzen für diese Art von Lüftern zu erweitern. Durch das hochwertige Sleeving bietet das Kabel zusätzlichen Schutz, Stabilität und eine längere Lebensdauer. Das Kabel wird in verschiedenen Längen angeboten.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
RGB-Splitterkabel
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.