Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8000401 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8000401 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8000401 Flachbildschirm-Tischhalterung Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113212846
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8000401
EAN/GTIN:
     0043859782048
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
6 kg
Technische Details
Gewährleistungsfrist
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
2000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8000501
ab € 66,12*
Ähnlich
Fellowes
8000601
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.