Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar TR-2571 Haarschneider/-schermaschine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar TR-2571 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Tristar TR-2571 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Tristar TR-2571 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Tristar TR-2571 Haarschneider/-schermaschine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113213647
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     TR-2571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Vorstellen möchten wir Ihnen den Tristar TR-2571 Nasen- und Ohrenhaartrimmer, das ultimative Pflegeinstrument, das unerwünschte Haare aus schwer erreichbaren Bereichen mühelos entfernt. Mit seinem schlanken und kompakten Design ist dieser Trimmer perfekt für Männer und Frauen. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu schmerzhaftem Zupfen oder unordentlichem Wachsen und erreichen Sie in Sekundenschnelle einen sauberen und präzisen Schnitt.

Effiziente Haarentfernung
Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer gewährleistet einen reibungslosen und effizienten Haarentfernungsprozess. Sein leistungsstarkes rotierendes Schneidsystem schneidet Haare mühelos, ohne zu ziehen oder zu zupfen, was eine komfortable und schmerzfreie Erfahrung garantiert. Der präzise Schneidemechanismus ermöglicht es Ihnen, die gewünschte Länge mit höchster Genauigkeit zu erreichen.

Bequemer Batteriebetrieb
Kein mühsames Hantieren mehr mit Kabeln und Ladekabeln. Der Tristar Nose and Ear Trimmer funktioniert mit einer einzigen AA-Batterie und bietet Ihnen die Freiheit, sich unterwegs zu pflegen. Egal, ob Sie auf Reisen sind oder einfach in Eile sind, dieser Trimmer bietet zuverlässige Leistung ohne die Notwendigkeit einer Steckdose.

Einfache Aufbewahrung und Schutz
Wir verstehen die Bedeutung, Ihre Pflegegeräte organisiert und geschützt aufzubewahren. Deshalb kommt unser Nasen- und Ohrhaartrimmer mit einem praktischen Schutzkappe. Legen Sie die Kappe einfach über die Klingen, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um versehentliche Beschädigungen zu verhindern und eine hygienische Aufbewahrung sicherzustellen. Diese Kappe erleichtert es auch, Ihren Trimmer auf Reisen mitzunehmen, ohne sich Sorgen zu machen, dass er in Ihrem Gepäck beschädigt wird.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Form
Kegelförmig
Geeignet für
Nase
Zweck Präzisionstrimmer
Ohr, Nase
Material Messer
Edelstahl
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Drahtlos
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Schutzkappe
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.