Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Ultimate Gaming R70-980 AMD Ryzen™ 7 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA ULTIMATE GAMING R70-980 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Tower PC Schwarz
CAPTIVA ULTIMATE GAMING R70-980 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Tower PC Schwarz
CAPTIVA ULTIMATE GAMING R70-980 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Tower PC Schwarz
CAPTIVA ULTIMATE GAMING R70-980 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Tower PC Schwarz
CAPTIVA ULTIMATE GAMING R70-980 AMD Ryzen™ 7 7700X 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Tower PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113221310
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     70980
EAN/GTIN:
     4046373709801
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
4
Energie
Stromversorgung
1000 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD X670
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.125,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.369,21*
€ 4.009,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.334,86*
€ 3.968,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.221,86*
€ 3.834,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.158,99*
€ 3.759,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.125,36*
€ 3.719,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.