Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88031 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88031 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 88031 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 88031 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 88031 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz
DeLOCK 88031 Kabel-Organizer Tisch/Bank Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113225470
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88031
EAN/GTIN:
     4043619880317
Diese Kabelhalterung von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln unter dem Schreibtisch. Zudem werden die Kabel vor Verschmutzungen und Beschädigungen geschützt.

Ordentliches Kabelmanagement
Die Halterung wird einfach unter dem Schreibtisch angebracht und alle Kabel und Steckdosenleisten vom Fußboden werden ordentlich und sicher verstaut. Der Schreibtisch wird von jeglichem Kabelgewirr befreit und hinterlässt einen sauberen Gesamteindruck.

Viel Platz für verschiedene Kabel
Die Kabelführung bietet sehr viel Platz, um verschiedene Kabel wie z. B. HDMI Kabel, Audio Kabel oder Stromkabel unterzubringen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl von Schrauben
6
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Typ
Kabelhalter
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.