Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 61 C2 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler 61 C2 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Gelb
Staedtler 61 C2 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Gelb
Staedtler 61 C2 Abwaschbare Fingerfarbe Blau, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113229627
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl enthaltener Farben
4 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Blau, Grün, Gelb
Behälterkapazität
75 ml
Gesamtes Volumen
300 ml
Gehäuseform
Röhre
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Waschbar
Ja
Zertifizierung
EN71
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.