Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight YLDDL-0083-B Stimmungsbeleuchtung 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight YLDDL-0083-B Stimmungsbeleuchtung 60 W
Yeelight YLDDL-0083-B Stimmungsbeleuchtung 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113230587
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YLDDL-0083-B
EAN/GTIN:
     6924922224716
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
WLAN
Ja
Technische Details
Gehäusefarbe
Schwarz
Leistungen
Farbwechsel
Ja
Fernbedienung
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
350 lm
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
36 °
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.