Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KiiPER MiNi Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KiiPER MiNi Komplettset
KiiPER MiNi Komplettset
KiiPER MiNi Komplettset
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113331679
Hersteller:
     KiiPER
Herst.-Nr.:
     44473020040MI40
EAN/GTIN:
     4250909102084
[KiiPER-MiNi] ist ein praktisches System um Schrankinhalte zu sichern. Das elastische Netz schützt Ihre Alltagsgegenstande vor dem Rausfallen. Durch die Einfahrfunktion der Leisten kann das elastische Netz je nach Bedarf eingesetzt, oder entfernt werden.

[KiiPER-MiNi] – Sichern Sie selbst die kleinsten Dinge.

Dieses Set ist fertig genäht und kann sofort eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Elastan, Polyester
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Kleidung
Materialbeschreibung (Name, %)
Netz: 30% Elasthan, 70% Polyester Leisten: Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.