Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KiiPER Schwarz liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KiiPER Schwarz liniert
KiiPER Schwarz liniert
KiiPER Schwarz liniert
KiiPER Schwarz liniert
KiiPER Schwarz liniert
KiiPER Schwarz liniert
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113331685
Hersteller:
     KiiPER
Herst.-Nr.:
     44473050128KSLM
EAN/GTIN:
     4250909101087
[KiiPiT] M Komplettset - 130 mm hohes Netz - für bis zu 350 mm Einbaubreite

[KiiPiT] ist ein superpraktisches Stauraumnetz z.B. auch um Schrankinhalte zu sichern. Das hochwertige elastische Netz schützt Ihre Alltagsgegenstande vor dem Rausfallen. Superleicht zu installieren. An fast jedem Ort. Be creative!

[KiiPiT] NETZ "M" – Alles bleibt an seinem Platz

Dieses Set ist fertig genäht und kann sofort eingebaut werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Elastan, Polyester
Produktfarbe
Beige
Färbung
Monochromatisch
Beste Verwendung
Sonnenbrille
Materialbeschreibung (Name, %)
70% Polyester, 30% Elastan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.