Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 302092 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113342888
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     302092
EAN/GTIN:
     4057278009002
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Fenster-Silikon
Sista DRINNEN erneuert Fugen, Risse, Türen, Wände, Holz und Fenster - für ein Zuhause, auf das man stolz sein kann. Dank der einzigartigen Formel lässt sich Sista DRINNEN leicht glätten und ist nach nur 1 Stunde überstreichbar.
Weitere Informationen:
Leistungen
Hautbildungszeit
25 min
Temperaturbeständigkeitsbereich
-20 - 80 °C
Anwendungstemperatur (min.)
5 °C
Anwendungstemperatur (max.)
40 °C
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
280 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Typ
Acryl-Dichtstoff
Überstreichbar nach (max.)
1 h
Haltbarkeit
18 Monat( e)
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,03052* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.