| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113342890 Herst.-Nr.: 302098 EAN/GTIN: 4057278009149 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SISTA DRAUSSEN ist die überstreichbare Allwetter-Lösung für Risse in Fassaden, Terrassen und Fenster/Türen. Dank einzigartiger Technologie haftet SISTA DRAUSSEN auf einer Vielzahl von Oberflächen, selbst bei Nässe oder Kälte. Weitere Informationen: Leistungen | Hautbildungszeit | 25 min | ![](/p.gif) | Temperaturbeständigkeitsbereich | -40 - 80 °C | ![](/p.gif) | Anwendungstemperatur (min.) | 5 °C | ![](/p.gif) | Anwendungstemperatur (max.) | 40 °C | Gewicht und Abmessungen | Dichtstoff Volumen | 280 ml | Merkmale | Dichtmittelfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Universal | ![](/p.gif) | Empfohlene Platzierung | Universal | ![](/p.gif) | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Haltbarkeit | 12 Monat( e) | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |