| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113355309 Herst.-Nr.: 01058101101 EAN/GTIN: 4013023122198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung
Genial oval! Die fröhlich bunten Sets Fun überzeugen durch Form, Farbe und Funktionalität! Die pflegeleichten Vinyl-Sets bieten einen angenehm soften Touch und schützen Ihren Tisch zuverlässig vor Schmutz und Kratzern. Die hygienisch geschlossene Oberfläche stellt sicher, dass keine Schmutzpartikel und Bakterien eindringen. Ein planes Aufliegen auf dem Tisch wird durch die eingeprägte Nahtstruktur gewährleistet. Somit steht einem entspannten Beisammensein am Tisch nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen: Design | Form | Oval | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Material | Vinyl | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 455 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 290 mm | ![](/p.gif) | Dicke | 2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |