Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Fun Platzdeckchen Oval Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Gelb
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Gelb
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Gelb
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Gelb
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113355456
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     01058102101
EAN/GTIN:
     4013023105931
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzmatten gelb
Schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung

Genial oval! Die fröhlich bunten Sets Fun überzeugen durch Form, Farbe und Funktionalität! Die pflegeleichten Vinyl-Sets bieten einen angenehm soften Touch und schützen Ihren Tisch zuverlässig vor Schmutz und Kratzern. Die hygienisch geschlossene Oberfläche stellt sicher, dass keine Schmutzpartikel und Bakterien eindringen. Ein planes Aufliegen auf dem Tisch wird durch die eingeprägte Nahtstruktur gewährleistet. Somit steht einem entspannten Beisammensein am Tisch nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen:
Design
Form
Oval
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Material
Vinyl
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Länge (mm)
290 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, tischsets saleen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.