Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Westmark Fun Platzdeckchen Oval Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Blau
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Blau
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Blau
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Blau
Westmark Fun Platzdeckchen Oval Blau
Artikel-Nr.:
     2813-371-8331
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     01058118101
EAN/GTIN:
     4013023116562
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung

Genial oval! Die fröhlich bunten Sets Fun überzeugen durch Form, Farbe und Funktionalität! Die pflegeleichten Vinyl-Sets bieten einen angenehm soften Touch und schützen Ihren Tisch zuverlässig vor Schmutz und Kratzern. Die hygienisch geschlossene Oberfläche stellt sicher, dass keine Schmutzpartikel und Bakterien eindringen. Ein planes Aufliegen auf dem Tisch wird durch die eingeprägte Nahtstruktur gewährleistet. Somit steht einem entspannten Beisammensein am Tisch nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen:
Design
Form
Oval
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Material
Vinyl
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Länge (mm)
290 mm
Dicke
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,883*
€ 3,933*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 27,23004*
€ 37,33008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,933*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,803*
€ 4,526
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,603*
€ 4,288
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,883*
€ 3,431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.