Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Basic TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Basic TV-Antenne Indoor
Hama Basic TV-Antenne Indoor
Hama Basic TV-Antenne Indoor
Hama Basic TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113356541
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221081
EAN/GTIN:
     4047443508829
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Hama Zimmerantenne "Basic" für DAB+, DAB, DVB-T2, UKW, passiv, Stab

- perfekter Empfang: Stabantenne lässt sich um 180° schwenken für eine optimale Signalausrichtung
- 360°-Empfang: perfekter Empfang aus allen Richtungen
- Kabel 1,50 m mit F-Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1.45 m
Frequenzbereich
87.5 - 1479.5 MHz
Stromkabellänge
1.5 m
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, UKW
Stecker
Coaxial
Horizontale Lichtstrahlbreite
360 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.