Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TELIGMAGIP1561T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TELIGMAGIP1561T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TELIGMAGIP1561T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TELIGMAGIP1561T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TELIGMAGIP1561T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TELIGMAGIP1561T Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113371199
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TELIGMAGIP1561T
EAN/GTIN:
     8018417449376
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
WARUM SIE EINE HÜLLE KAUFEN SOLLTEN, DIE MIT DER MAGSAFE-LADEFUNKTION KOMPATIBEL IST

Light Mag Case ist die transparente Schutzhülle, die ihr iPhone 15 perfekt umhüllt. Diese Schutzhülle lässt sich im Handumdrehen anbringen und abnehmen und schützt Ihr Apple-Handy vor kleineren Stößen und Kratzern.

Sie können Ihr iPhone über die MagSafe-Ladetechnologie aufladen, auch wenn die Hülle am Telefon befestigt ist: Diese spezielle Schutzhülle ist mit diesem Ladesystem kompatibel.

WIEDERAUFLADEN MIT ANGEBRACHTER SCHUTZHÜLLE: KOMPATIBILITÄT MIT MAGSAFE

Diese Hülle ermöglicht es, Ihr iPhone über das MagSafe-Ladesystem aufzuladen. Die Hülle ist kompatibel mit dieser speziellen Ladetechnik: Das Light Mag Case ist mit einem Magnetmodul ausgestattet, das eine kabellose Energieversorgung über die speziellen Ladeanschlüsse ermöglicht. Sie müssen sie nicht abnehmen und wieder anbringen, wenn Sie Ihr Mobiltelefon aufladen müssen.

FERTIGUNGSART DER HÜLLE: SCHUTZ UND STIL FÜR ALLE TAGE

Das Light Mag Case ist aus zwei Materialien gefertigt (PC + TPU). Es hat eine harte Schale, die vor Stößen und Kratzern schützt. Dazu kommen weiche Kanten, die die Nutzbarkeit aller Tasten garantieren. Das schlanke Profil unterstreicht das Design Ihres iPhones, die Aussparungen für Kamera und Ladekabel sorgen für maximalen Nutzungskomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 15
MagSafe-kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.