Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RUM07U40MNBL Rack 7U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RUM07U40MNBL Rack 7U Schwarz
Lanview RUM07U40MNBL Rack 7U Schwarz
Lanview RUM07U40MNBL Rack 7U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392773
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RUM07U40MNBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
10100 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
535 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
9500 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.