Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz
LOGON RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz
LOGON RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz
LOGON RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz
LOGON RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz
LOGON RWP07U45BL Rack 7U Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392778
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RWP07U45BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
420 mm
Paketgewicht
17510 g
Merkmale
Rack-Kapazität
7U
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
17000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.