Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS215BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS215BL Rack Zubehör
Lanview RAS215BL Rack Zubehör
Lanview RAS215BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392829
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS215BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3310 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
3300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
486 x 550 x 88 mm
Statische Belastung
30 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
2U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.