Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RDL42U66BL Rack 42U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RDL42U66BL Rack 42U Schwarz
Lanview RDL42U66BL Rack 42U Schwarz
Lanview RDL42U66BL Rack 42U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392844
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RDL42U66BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
2200 mm
Paketgewicht
78000 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
600 x 600 x 2053 mm
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Kühlung
Passiv
Montageloch Form
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2053 mm
Gewicht
76010 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,59*
€ 494,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.