Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview RAS600BL Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview RAS600BL Rack Zubehör
Lanview RAS600BL Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113392859
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     RAS600BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2250 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9403105800
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482 x 345 x 44 mm
Statische Belastung
30 Kg
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
19 "
Montageloch Form
Oval
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.