Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 21630-229 Seitenpanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 21630-229 Seitenpanel
Schroff 21630-229 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113399361
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21630229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand zum Anschrauben für Varistar CP Schränke.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
600 mm
Höhe
1600 mm
Materialdicke
1.5 mm
Merkmale
Typ
Seitenpanel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
33U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,48*
€ 230,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,83*
€ 212,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-092
ab € 38,11*
Zubehör
Schroff
24630-001
ab € 28,62*
Zubehör
Schroff
24630-093
ab € 125,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.