Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Gamber-Johnson 7160-1380 Zubehör für tragbare Computer Schelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113407783
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1380
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schelle
Markenkompatibilität
Gamber-Johnson
Kompatibilität
10,80
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
610 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.