Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
CAPTIVA Advanced Gaming R75-272 AMD Ryzen™ 7 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113408365
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     75272
EAN/GTIN:
     4046373752722
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD A520
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
3.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,24*
€ 1.093,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,32*
€ 1.085,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,29*
€ 1.055,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,83*
€ 991,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.