Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18708 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18708 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18708 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18708 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18708 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Alphacool 18708 Computerkühlsystemteil/-zubehör RGB-Splitterkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113480069
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18708
EAN/GTIN:
     4250197187084
Suchbegriffe:
Komponent
Ein hochwertig gesleevtes aRGB 3-Pin auf 3x 3-Pin Y-Splitter Kabel. Kompatibel zu allen Alphacool aRGB Produkten sowie den meisten Mainboards und aRGB-Controllern. Mit diesem Y-Splitter können mehrere aRGB Elemente zusammengeführt werden.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
RGB-Splitterkabel
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Ventilator-Anschluss
3-polig
Energie
RGB-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.