Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz
PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz
PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz
PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz
PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz
PanzerGlass ® Hoops™ Kameraschutz iPhone 14 Pro | 14 Pro Max | Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113486652
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     1141
EAN/GTIN:
     5711724011412
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kein "Oops!" mit Hoops! Der PanzerGlass™ Hoops Kameraschutz schützt deine Kameraobjektive vor versehentlichen Stürzen auf steinharte Böden, Stößen gegen scharfe Ecken und dem quietschenden Kuss der Schlüssel in deiner Tasche. Die schlanken Optikringe sind mit kratz- und stoßfestem Glas und einem schwarzen Aluminiumrahmen ausgestattet, der deine Linsen nicht nur schützt, sondern auch gut aussehen lässt. Und wenn du dir Sorgen um Bildverzerrungen machst, kannst du ganz beruhigt sein: Die Hoops beeinträchtigen weder die Klarheit deiner Gläser noch die Qualität deiner Fotos - sie geben dir nur ein bisschen mehr Sicherheit.


Die Optikringe sind so konzipiert, dass sie leicht anzubringen sind und perfekt passen. Sie sind mit einem Silikonkleber an den Rändern ausgestattet und werden mit einem einfach zu bedienenden Applikator geliefert, der die Installation so einfach macht, dass die meisten Leute es beim ersten Versuch schaffen! Und denk dran: Wenn die Hoops einmal installiert sind, musst du nie wieder befürchten, dass dein Handy mit der Kamera auf den Boden fällt. Das wird vielleicht nicht passieren, aber wenn doch, wirst du es bereuen, nicht auf "In den Warenkorb" geklickt zu haben.


Hoops schützen und verlängern die Lebensdauer deines Handys, damit du es eines Tages an jemand anderen weitergeben kannst, der es genauso liebt wie du. Das ist der neue Kreislauf des Telefonlebens. Indem wir die Lebensdauer unserer Geräte verlängern, verschieben wir die Notwendigkeit, neue Geräte zu produzieren. Das ist eine Möglichkeit, auf eine nachhaltigere Zukunft hinzuarbeiten. Und um das Ganze abzurunden, werden die Hoops - wie alle unsere Produkte - in einer FSC™-zertifizierten Verpackung geliefert, die recycelt werden kann.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
44.66 x 42.46 mm
Dicke
2.15 mm
Gewicht
4 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
21 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - iPhone 14 Pro, Apple - iPhone 14 Pro Max
Schutzfunktion
Kratzresistent
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.