Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65389 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65389 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W E27 E
Goobay 65389 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W E27 E
Goobay 65389 LED-Lampe Warmweiß 3000 K 15 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113487178
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65389
EAN/GTIN:
     4040849653896
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
123 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
1800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
200 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
10000
Zertifizierung
WEEE, CE
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Ausgangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.