Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SATA III M.2 SSDs 1 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SATA III M.2 SSDs 1 TB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SATA III M.2 SSDs 1 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113658897
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTS970T-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
4.1 W
Stromverbrauch (Standby)
2.8 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
Universal
Hardwareverschlüsselung
Ja
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
90000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
560 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
520 MB/s
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
2,21
TBW-Bewertung
9680
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,89*
€ 237,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.