Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sharp 40FH2EA Fernseher 101,6 cm (40") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113659298
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     40FH2EA
EAN/GTIN:
     5903802469912
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
8 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital AC4, Dolby Digital Plus
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.2
Smart-Modi
Musik, Foto
Video-Apps
Google TV, Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
891.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
213 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
555.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
7800 g
Breite (ohne Standfuß)
891.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
82.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
509 mm
Leistungen
Unterstützte Videoformate
3GP, 3GPP, AVI, DAT, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, VP9, WEBM
Unterstützte Audioformate
AC3, ASF, EAC3, FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
40 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
AMR (Active Motion Rate) 400
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildschirmdiagonale (cm)
101 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,15*
€ 267,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.