Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Cooler Master QUBE 500 Flatpack Macaron Edition Midi Tower Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113662976
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     Q500-DGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512140406
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
453 mm
Verpackungstiefe
513 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
11230 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Cremefarben, Mintfarbe, Pink
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
172 mm
Max Grafikkarten-Länge
365 mm
Maximum PSU Länge
332 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
10000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1800 RPM
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
33.44 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, SFX, SFX-L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,21*
€ 120,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.