Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Radeon Pro W7500 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Radeon Pro W7500 8 GB GDDR6
AMD Radeon Pro W7500 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113694451
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-300000078
EAN/GTIN:
     727419314862
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Radeon
ATI Radeon
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
172 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon Pro W7500
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Streamprozessoren
1700
Lithographie
6 nm
Strahlenbeschleuniger
28
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Min. Systemstromversogung
450 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
OpenCL-Version
2.0
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x8 4.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: Radeon, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, radeon amd, amd cpu, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,25*
€ 448,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,66*
€ 416,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.