Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
ADATA UC310 ECO USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113935752
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     UC310E-256G-RGN
EAN/GTIN:
     4711085942036
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Umweltfreundliche Geschichten erzählen
Das Gehäuse des UC310 ECO verwendet mindestens 35 % PCR-Material (Post-Consumer Recycled), was die Kohlenstoffemissionen effektiv reduzieren kann. Die Kohlendioxidemissionen während des Herstellungsprozesses werden signifikant reduziert, wodurch Abwasser und Energie verringert werden und gleichzeitig eine Kreislaufwirtschaft gefördert wird.

Die Rettung der Erde durch Nachhaltigkeit
Die erste Verpflichtung von ADATA gilt der Umwelt. Der UC310 ECO, speziell entwickelt zum Schutz der Erde, wird in umweltfreundlichem Papier verpackt, das nach FSC™ (Forest Stewardship Council) zertifiziert ist. Dadurch wird nachhaltiges Management gefördert und das Konzept von Reduzieren, Recyceln und Wiederverwenden umgesetzt. Dies stellt einen Meilenstein in der schrittweisen Erfüllung unserer ESG-Verpflichtungen dar.

Sorgenfrei dank drehbarem Verschluss ohne Kappe
Der UC310 ECO verwendet ein schutzkappenloses Drehdesign, das sich mühelos mit einer Hand drehen lässt und endlosen Spaß bietet. Das Drehdesign ist nicht nur staubdicht, sondern sorgt auch dafür, dass das Verlieren von Schutzkappen der Vergangenheit angehört.

Große Kapazität für all Ihre Bedürfnisse
He! Haben Sie genug Speicherkapazität? Drehen Sie nur ein paar Filme und schon ist Ihr gesamter Speicherplatz sofort mit Videos in 4K-Qualität gefüllt. Der UC310 ECO ist mit einer maximalen Kapazität von 256 GB erhältlich, sodass Sie sich keine Sorgen mehr um Speicherplatz machen müssen. Egal, ob es darum geht, Portfolios zusammenzustellen, Dateien zu bearbeiten oder zu retuschieren – die Speicherung erfolgt bequem und der Zugriff erfolgt ultraschnell!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/7/8/8.1/10/11, Mac OS X 10.6+, Linux Kernel 2.6+
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.