Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA SPECTRIX D35G Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113935777
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX4U360032G18I-DTWHD35G
EAN/GTIN:
     4711085943507
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
133.5 mm
Höhe
6.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
12.2 mm
Paketgewicht
105.76 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.