Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
ADATA GAMMIX D35 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113935779
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX4U360032G18I-DTWHD35
EAN/GTIN:
     4711085943026
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
GAMMIX D35 DDR4
VOLLGAS
Kompaktes Low-Profile-Kühlkörperdesign

Die ruhige und unaufdringliche dreieckige Form des GAMMIX D35 wurde speziell für Gamer mit einzigartigen Persönlichkeiten entwickelt. Der kleine Kühlkörper des D35 ermöglicht einen einfachen Einbau in kleine Gehäuse.

Erstklassiger RAM für mehr Beständigkeit
Der GAMMIX D35 wurde strengen Auswahl- und Prüfverfahren unterzogen, durchlief Zuverlässigkeits- und Kompatibilitätstests und liefert ein starkes und langlebiges Produkt, das höchste Qualität verspricht!

Höhere Leistung und Zuverlässigkeit
Da nur IC-Chips und Leiterplatten von höchster Qualität eingesetzt werden, liefert GAMMIX D35 eine höhere Übertaktungsleistung und Zuverlässigkeit.

FUNKTIONIERT MIT DEN NEUESTEN AMD-PLATTFORMEN
Der Speicher von ADATA wurde getestet und als mit den neuesten AMD-Plattformen kompatibel befunden, für sorglose Kompatibilität und ausgezeichnete Übertaktungsleistung.

UNTERSTÜTZT INTEL® XMP 2.0
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 macht Übertaktung zum Kinderspiel und verbessert die Systemstabilität. Statt der Anpassung einzelner Parameter im BIOS können Sie dies direkt über das Betriebssystem Ihres PCs erledigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
5.9 mm
Gewicht
29.27 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
12.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.