Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic
Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic
Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic
Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic
Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic
Hama Displayschutz "Hiflex" für Samsung Galaxy Watch6 Classic
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113936159
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00213047
EAN/GTIN:
     4047443515629
Mit dem Displayschutz "Hiflex" engagieren Sie den besten aller Bodyguards für Ihre Samsung Galaxy Watch6 Classic. Unzerbrechlich, aber trotzdem flexibel garantiert dieses innovative Material mit den besten Eigenschaften aus Displayschutzglas und Displayschutzfolie den besten Schutz.

Optische Klarheit mit maximaler Abdeckung
Perfekte Kombination: Der Displayschutz vereint optische Klarheit mit maximaler Abdeckung bis zum Rand

Unzerbrechlich durch effektiven Schlag- und Aufprallschutz
Unzerbrechlich für langlebigen Schutz: Das flexible Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz

Antistatische Mikrofaser
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays

Rückstandslos entfernbar
Bei Bedarf wieder rückstandslos entfernbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Technische Details
Produkthauptfarbe
Transparent
Zielgruppe
Erwachsener
Merkmale
Typ des Uhrenteils/Zubehörs
Uhren-Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy Watch6 Classic
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.