Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Savio RIFT BLACK gaming mouse RGB Dual Mode Maus Beidhändig Bluetooth + USB Type-A Optisch 300 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114023362
Hersteller:
     Savio
Herst.-Nr.:
     GM-RIFTBLACK
EAN/GTIN:
     5901986047391
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Batterien / Kabel
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
Bluetooth + USB Type-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
300 DPI
Scroll Typ
Kugellager
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
100 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.