Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitecom CA-1001 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitecom CA-1001 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1001 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1001 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1001 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Sitecom CA-1001 Kabeladapter USB-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114036012
Hersteller:
     Sitecom
Herst.-Nr.:
     CA-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
usb-c hdmi adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.2, Chrome OS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
1915 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
68 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.