| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-114040085 Herst.-Nr.: 1113299 EAN/GTIN: 4063151036669 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Material: PP, Anschlussart: Pierce-Anschluss, Kabelabgang: oben, PROFINET
Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 22/7 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 100 Mbit/s | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt | PoE++ (4PPoE) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |