Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siku PKW mit Wohnanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siku PKW mit Wohnanhänger
Siku PKW mit Wohnanhänger
Siku PKW mit Wohnanhänger
Siku PKW mit Wohnanhänger
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114061072
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     1629
EAN/GTIN:
     4006874016297
Suchbegriffe:
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Der Sportwagen mit Wohnwagen ist für Campingurlauber gedacht. Beide Fahrzeuge sind aus Metall- und Kunststoffteilen gefertigt und spiegeln das Aussehen echter Fahrzeuge wider. Die stabile Konstruktion und die Gummireifen ermöglichen freies und sicheres Fahren auf fast jeder Straße. Ein perfektes Spielzeug, um jede Spielzeit noch faszinierender zu machen!
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Länge (mm)
36 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
98 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Entwicklung der Hand-Augen-Koordination
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
44 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
156 g
Merkmale
Produkttyp
Auto
Produktfarbe
Silber, Gelb
Material
Metall, Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Maßstab
1:55
Details Zielpublikum
Frühe Kindheit
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.